Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de fixation 1D pour Dynamoov
Nouveau kit de fixation pour toutes les sorties totales Dynamoov avec réglage en hauteur amélioré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage en hauteur de 3,5 mm sans outil
- Fonctionnement fluide et accès facile
- Les emplacements de fixation de la base/de l'avant sont décalées
- Découpe de tiroir élargie 69 mm
- Le kit de fixation peut être utilisé à partir d'une largeur de dégagement de tiroir de 138 mm au minimum
- Installation facile : Le tiroir est glissé sur le guide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!