Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de dépose de pare-brise basique, 7 pièces
Pour une dépose rapide et économique des pare-brise et lunettes arrière collés sur le véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisable par une seule personne
- Grâce à l'outil de découpe avec ventouse, fil/cordon de coupe et crochet de fixation
Contrôle efficace du processus de découpe, surtout dans les angles, ainsi que la possibilité d'alterner entre fil et cordon
- Grâce à cette solution à cliquet
Dépose inutile du panneau interne
- Grâce à l'utilisation d'un fil de découpe et d'un protecteur de tableau de bord
Peut également être utilisé dans des endroits avec de faibles dégagements
- Grâce à sa corde de découpe extrêmement robuste
Kit contenant l'équipement de base dans un coffret Orsy
- Contient tous les éléments requis
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de dépose de vitre
- 1 x fil de coupe, réf. 071458 282
- 1 x cordon de coupe, réf. 071458 283
- 1 x crochet de fixation réf. 071458 214
- 1 x passe corde, réf. 071458 213
- 1 x protecteur, réf. 071458 219
- 1 x système de rangement Orsy, réf. 5581021000
Particulièrement adapté à l'utilisation par une seule personne.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!