Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de dépose d'injecteurs Pour moteurs M9R 2.0 dCi
Cet assortiment d'outils peut être utilisé pour déposer en toute sécurité les injecteurs grippés sur les moteurs M9R et M9T.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le système peut être utilisé à différents points de rupture pour permettre la dépose complète de l'injecteur.
- Tous les outils sont parfaitement adaptés à la conception et aux points d'appui de ces moteurs.
- Le jeu comprend une broche de traction M18 avec roulement à pression pour le fonctionnement mécanique. Si l'injecteur est très rouillé ou fortement cokéfié, nous recommandons l'utilisation du piston creux MECA-HYDRAULIQUE 12 tonnes en option, réf. 1952004080
- Cet outil permet la dépose dans l'état sans endommager la culasse. Permet un gain de temps et d'argent considérable.
Options de dépose :
- Avec injecteur complet : L'injecteur peut être réutilisé sans étalonnage.
- Avec la griffe d'extraction et l'adaptateur pour filetage de ligne d'injection sans démontage partiel depuis l'extérieur : Le système fonctionne sur deux points de l'injecteur.
- Avec un injecteur cassé : L'injecteur doit être remplacé. Le système comprend plusieurs outils pour la création de filetages de montage à différents niveaux de rupture
- Extraction mécanique ou hydraulique à l'aide d'une broche de traction (en option)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!