Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit principal universel d'outils pour bougies de préchauffage 30 pièces
Pour percer et déposer correctement les bougies de préchauffage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Comprend des outils pour le guidage précis et un foret spécial TiN à 4 facettes qui ne se décentre pas dans le matériau lors du perçage.
- Avec le taraud d'origine, le filetage dans la tête cylindrique est précisément retaillé juste avant la dépose de la bougie de préchauffage
- Dépose en toute sécurité des bougies de préchauffage avec la tige de traction et la masse à inertie provenant du kit de base
- A titre d'alternative au kit principal, tous les composants du kit sont également disponibles sous la forme de 4 modules ; le kit de base est toujours nécessaire pour les 3 modules individuels en fonction du filetage des bougies de préchauffage
- M 8x1 : Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford, etc.
- M 9x1 : Opel / Fiat / Alfa / Lancia (par ex. 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.
- M 10x1 : VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki, etc.
- M 10x1,25 : VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes, etc.
- Domaine d'application : ≥ 14 mm (M10) ; ≥ 20 mm (M9, M8)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!