Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de cadre Vionaro H89
Kit de cadre Vionaro H89 - 1
Kit de cadre Vionaro H89 - 2
Kit de cadre Vionaro H89 - 3
Kit de cadre Vionaro H89 - 4
Kit de cadre Vionaro H89 - 5
Kit de cadre Vionaro H89 - 6
Kit de cadre Vionaro H89 - 7
Kit de cadre Vionaro H89 - 8
Kit de cadre Vionaro H89 - 9
Kit de cadre Vionaro H89 - 10
Kit de cadre Vionaro H89 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de cadre Vionaro H89

Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales avec tous les composants requis en un seul kit complet, pour simplifier la commande

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fixation de façade à visser

  • Intérieur et extérieur à 90° droits

  • Largeur de cadre 13 mm mince

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Montage de la façade sans outil

  • Réglage 3D intégré

  • Réglage latéral : +/- 1,5 mm

  • Réglage de la hauteur : +2,5/-1,5 mm

  • Réglage de l'inclinaison : +2,5/-1,5 mm
Indication
  • Combiné à l'unité Dynapro Tipmatic Soft-Close, l'ensemble du tiroir peut être converti en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).

  • Un connecteur de base de façade est recommandé à partir d'une largeur de meuble extérieure de 600 mm.
Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !