Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tiroir Vionaro H185 Acier
Tiroir Vionaro H185 Acier - 1
Tiroir Vionaro H185 Acier - 2
Tiroir Vionaro H185 Acier - 3
Tiroir Vionaro H185 Acier - 4
Tiroir Vionaro H185 Acier - 5
Tiroir Vionaro H185 Acier - 6
Tiroir Vionaro H185 Acier - 7
Tiroir Vionaro H185 Acier - 8
Tiroir Vionaro H185 Acier - 9
Tiroir Vionaro H185 Acier - 10
Tiroir Vionaro H185 Acier - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir Vionaro H185 Acier

High extension with all required components in one complete set for simple ordering

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Kit complet comprenant les éléments suivants :


  • 1 paire de galets de roulement Dynapro 40 kg

  • 1 paire de côtés Vionaro

  • 1 kit d'accessoires H185


Disponible en trois couleurs :


  • Gris argent

  • graphite

  • blanc neige

Indication Connecteur de base avant (F148026744) recommandé pour des largeurs d'armoire à partir de 600 mm
Domaine d'application