Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de cadre Nova Pro Scala H90
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 1
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 2
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 3
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 4
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 5
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 6
Kit de cadre Nova Pro Scala H90 - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de cadre Nova Pro Scala H90

Tiroir standard pratique pour toutes les applications avec tous les composants requis en un seul kit complet, pour simplifier la commande

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fixation en façade à visser



  • Réglage latéral sans outil +/- 1,5 mm

  • Réglage en hauteur intégré +/- 2 mm

  • Montage et démontage sans outil de la façade

  • Largeurs identiques de la base et du panneau arrière

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation
Indication
  • Combiné à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'ensemble du tiroir peut être converti en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).

  • Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide !
Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !