Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 1
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 2
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 3
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 4
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 5
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 6
Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'entretien du bouchon de vidange 29 pcs

Offre une étanchéité optimale du bouchon de vidange sur le carter d'huile.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Evite les gouttes d'huile au niveau du bouchon de vidange ou sur le sol du garage du client

  • Solution simple, rapide et professionnelle qui permet d'éviter de remplacer le carter d'huile

  • Convient pour les bouchons de vidange d'origine et lorsque des solutions de réparations ont déjà été installées.


Le kit offre deux options à l'utilisateur :


  • 1. Refraiser le siège d'étanchéité endommagé au niveau du carter d'huile A l'aide des fraises et des guides à expansion, le plan de joint est fraisé avec précision et, au même moment, aligné à 90° par rapport au filetage du carter. Idéal également lors de l'utilisation de bouchons de vidange surdimensionnés, car il est fréquent qu'un grand taraud manuel ne soit pas exactement perpendiculaire au plan du joint.

  • 2. Utilisation du bouchon de vidange de réparation : Le bouchon de vidange de réparation se compose de deux éléments. La partie externe est dotée d'un filetage équivalent à celui du bouchon de vidange d'origine. Le filet est de forme légèrement conique, ce qui garantit une étanchéité, même en cas d'un filetage de carter d'huile légèrement endommagé. Cette partie ne doit plus être dévissée lors des vidanges ultérieures. La vidange se produit alors par la petite vis centrale. Une petite quantité de joints cuivre ou joints toriques standards pour une vidange ultérieure est déjà incluse dans la livraison.


Contenu de la livraison :


  • 4 x têtes autofraisantes avec quatre pans mâle 3/8 pouce, diamètre 19 mm/diamètre 21 mm/diamètre 23 mm/diamètre 26 mm

  • 1 x bouton avec quatre pans mâle 3/8 pouce

  • 1 x guide de montage pour inserts expanseurs

  • 2 x inserts expanseurs M12x1,5/M13x1,5

  • 2 x insert expanseur M14x1,5/M15x1,5

  • 2 x insert expanseur M16x1,5/M17x1,5

  • 2 x insert expanseur M18x1,5/M20x1,5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M12x1.5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M14x1.5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M16x1.5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation à filetage conique, M18x1.5

  • 1 x joint d'étanchéité en cuivre d=10 mm (25 pcs)

  • 1 x joint torique diamètre 1/4 pouce (5 pcs)

  • 2 x clés d'actionnement