Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 14 versions trouvées
38 pièces. Exécution spéciale pour la dépose dinjecteurs très grippés.
Pour le nettoyage et lentretien du puits dinjecteur
Diamètres 18, 19, 21, 24 mm
34 pièces. Kit doutils spéciaux pour dégripper et déposer les injecteurs bloqués sur le véhicule
Cet assortiment doutils peut être utilisé pour déposer en toute sécurité les injecteurs grippés sur les moteurs M9R et M9T.
Kit dextracteur dinjecteurs universel dans un système modulaire.
Solution de réparation pour vis de griffe de serrage cassée ou filetage femelle abimé dans les culasses en aluminium
Pour extraire les injecteurs de la culasse sans démontage partiel de linjecteur
Complete tool for removing Bosch piezo and solenoid valve injectors
Outil complet de retrait des injecteurs sur les moteurs Ford 2.0 ECO BLUE
Contient 11 pièces et fournit une solution robuste pour le travail de précision
Permet de déposer les injecteurs coincés sans détruire ou retirer la connexion électrique
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
38 pièces. Exécution spéciale pour la dépose d'injecteurs très grippés.
Pour le nettoyage et l'entretien du puits d'injecteur
34 pièces. Kit d'outils spéciaux pour dégripper et déposer les injecteurs bloqués sur le véhicule
Cet assortiment d'outils peut être utilisé pour déposer en toute sécurité les injecteurs grippés sur les moteurs M9R et M9T.
Kit d'extracteur d'injecteurs universel dans un système modulaire.