Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils universel pour embrayage SAC, pour embrayage à réglage automatique, avec traverse 3 et 4 points 38 pièces
Pour la pose correcte des accouplements auto-ajustables.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour éviter la rotation prématurée de la bague de réglage sur le plateau d'embrayage, il ne doit y avoir aucune force contraire lors de l'installation
- En fonction du cercle de pas des trous du volant moteur (six ou huit vis), l'axe de pression doit être modifié à l'aide du support d'axe correspondant
- Utiliser un cercle de pas à 3 trous sur les volants moteur dotés de 6 filets de montage et un cercle de pas à 4 trous sur les volants moteur dotés de 8 filets de montage
- Dernière mise à jour du produit : 01/2016
Contenu de la livraison
- 1 manchon conique universel avec éléments de serrage/centrage (15 - 28 mm) pour le maintien du disque d'embrayage
- 1 adaptateur magnétique universel avec élément de guidage et de serrage, 3 pièces
- 7 adaptateurs magnétiques de montage de différents diamètres
- 5 adaptateurs magnétiques spéciaux (BMW) de différents diamètres et vis adaptées
- 1 axe de pression, 3 pièces, et 2 traverses avec cercle de pas à 3 ou 4 trous
- 1 pré-tendeur à utiliser sur les modèles Mercedes Benz
- 4 boulons de montage M6, M7 et M8
- 4 écrous moletés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!