Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de débosselage, kit de réparation de bosses 15 pièces
Pour travaux de pressage de carrosserie lourds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord enfichable pour un assemblage plus rapide
Contenu de la livraison :
- 1 pompe manuelle avec flexible (1)
- 1 cylindre de pression avec course de 152 mm (2)
- 1 tuyau rallonge de 100 mm (5), 1 de 250 mm (4), 1 de 450 mm (6) et 1 de 700 mm (3)
- 1 raccord de tuyauterie (7)
- 1 cale pour pièce de pression (8)
- 1 tige de piston (9)
- 1 cylindre (10)
- 1 prisme pour pièce de pression (11)
- 1 pièce de pression rainurée (12)
- 1 applicateur (13)
- 1 socle (14)
- 1 capuchon de protection en caoutchouc (15)
- 1 caisse en tôle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!