Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit d'outils pour capteur de stationnement Opel/Vauxhall
Kit d'outils pour capteur de stationnement Opel/Vauxhall - 1
Kit d'outils pour capteur de stationnement Opel/Vauxhall - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteur de stationnement Opel/Vauxhall

4 pièces. Permet aux professionnels de poser des capteurs de stationnement sur des véhicules non équipés ou sur un pare-chocs neuf, par exemple, en cas de remplacement après un accident, à condition qu'il n'y ait pas de perçage de positionnement en sortie d'usine.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.

  • La qualité des orifices percés garantit des résultats de travail précis et offre des bords d'orifice propres et sans bavure. Cela garantit que l'aspect d'origine est conservé après la réparation.


Contenu de la livraison :


  • 1 x kit mandrin/enclume de centrage, 2 pièces Ø24,0 mm

  • 1 x entraînement de mandrin 3/8 pouce avec roulement à billes

  • 1 x foret Ø10 mm