Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
25 article(s) avec 25 versions trouvées
Pour la dépose et linstallation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans lhuile
Pour BMW/Mini essence avec chaîne 1.2 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0 L
Pour la mise en œuvre et le démontage de la courroie crantée fonctionnant dans lhuile sur les moteurs à essence 1,0 et 1,2L PSA.
Convient pour les moteurs du groupe VW 1.6/2.0 TDI CR (à partir de 2012), diesel
Empêche les arbres du moteur (par ex. arbres à cames, vilebrequins) de tourner ou veille à ce quils restent dans une position spécifique en ajustant le tendeur lors du remplacement de la chaîne de distribution.
Jeu complémentaire pour loutil de calage Würth 1952005305 pour la dépose et la pose correctes de la courroie crantée fonctionnant dans lhuile
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour la dépose et l'installation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile