Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 13 versions trouvées
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Mercedes actuels.
Pour injecter de lair comprimé pendant les travaux de nettoyage et de réparation sur le puits dinjecteur ou pour maintenir les soupapes en position haute lors des travaux sur les joints de queue de soupape
Avec rail femelle de 3/8 pouce avec trous de montage
Jeu doutils pratique spécialement adapté à tous les modèles VAG actuels.
Assortiment pour percer et déposer correctement les pointes de bougie de préchauffage cassées.
La vibration continue permet aux composants dêtre réglés dans un mouvement oscillant. Cela permet de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément le démontage des composants bloqués et/ou rouillés.
Assortiment pour percer et déposer correctement les électrodes de bougie de préchauffage.
Contient les outils de base nécessaires à lextraction des bougies de préchauffage M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25
Pour percer et déposer correctement les bougies de préchauffage.
Pour lextraction de bougies de préchauffage grippées dans le puits du fait des dépôts de carbone ou de la déformation de la pointe des bougies de préchauffage
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Jeu d'outils pratique adapté à tous les modèles Mercedes actuels.
Pour injecter de l'air comprimé pendant les travaux de nettoyage et de réparation sur le puits d'injecteur ou pour maintenir les soupapes en position haute lors des travaux sur les joints de queue de soupape
Jeu d'outils pratique spécialement adapté à tous les modèles VAG actuels.