Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation des filetages NES 1025
12 pièces pour filetages mâles 4-38 mm et taraudages femelles 8-32 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage
- Aucun calibrage requis
- Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits
- Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Contenu de la livraison :
- 1 x outil à fileter mâle NES 1A
- 1 x outil à fileter mâle NES 2
- 1 x lame de rechange pour outil à fileter mâle NES 1A
- 1 x lame de rechange pour outil à fileter mâle NES 2
- 1 x outil à fileter femelle NES 21
- 1 x outil à fileter femelle NES 22
- 1 x outil à fileter femelle NES 23
- 1 x outil à fileter femelle NES 24
- 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 21
- 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 22
- 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 23
- 1 x lame de rechange pour outil à fileter femelle NES 24
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!