Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils d'évasement pour câbles de frein 10 pièces
Pour usage universel et notamment une utilisation directement sur les véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compact
- Petite unité hydraulique manuelle hautes performances
- Force de pression de 2,5 t
- Permet de réaliser les travaux d'évasement directement sur le véhicule
Economique
- Verrouillage sans outil de l'unité hydraulique manuelle et embase
- Permet de ne pas avoir recours à un outil supplémentaire et d'économiser un temps de travail précieux
Facile à utiliser
Fonctionnement simple de l'unité hydraulique manuelle
Sûr
- Mors de serrage fabriqués avec précision
- Aucune nervure sur les surfaces internes du mors de serrage. Le revêtement du câble de frein n'est pas endommagé.
Types de bridage : SAE (convexe), évasement DIN E, DIN (convexe), évasement DIN F, SAE/DIN (bride double)
Pour câbles de frein et d'embrayage des voitures de tourisme, peut être utilisé sur des tubes en cuivre, en acier et en aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!