Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage Universel
15 pièces. Permet l'expansion en douceur et contrôlée des alésages de serrage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour faciliter la dépose et la pose d'amortisseurs, de rotules de suspension, de joints à rotule, d'arbres de transmission, etc.
- Expansion des brides de serrage sur les porte-fusées, cardans de direction, etc.
- Coins d’expansion à angles aigus et obtus pour les espaces de travail de différentes largeurs et profondeurs
- Evite l'endommagement (fatigue/rupture de matériau) des composants (par exemple, fonte ou aluminium)
- Plus besoin de frapper avec un marteau
- Goupilles de guidage pour une fixation parfaite au composant – antidérapant
- Livré avec ponts standard et double, le dispositif est également compatible avec les essieux VAG à 4 barres
Contenu de la livraison
- 1 traverse standard (pour un coin d'expansion)
- 1 traverse double (pour deux coins d'expansion)
- 2 bras pour traverse
- 2 broches de pression avec monture pour coin d'expansion
- 4 boulons de fixation (2 x M8x10 / 2 x M10x12)
- 4 coins d'expansion (2 x 5 mm noir / 2 x 8 mm argent)
- 1 clé mâle 6 pans, 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!