Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur interne et externe
Le système d'extracteur variable peut être utilisé avec 2 ou 3 bras.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Changement en quelques secondes
Conversion sans aucun outil d'un extracteur interne à un extracteur externe ou d'une configuration à 2 bras à une configuration à 3 bras
Extrêmement simple et pratique
Le mécanisme à ressort permet d'actionner les 3 bras en n'en commandant que 2
Processus d'extraction particulièrement sécurisé
Sous la charge, les bras de l'extracteur se fixent encore plus fermement à mesure que la force de traction est appliquée
Traverse et crochets forgés par trempage
Axe extrêmement résistant à l'usure
Pieds fraisés avec précision
Les pièces extraites sont agrippées en douceur et de façon sécurisée
Comprend 3 bras d'extracteur internes et 3 bras d'extracteur externes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!