Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie
Pour extraire l'essuie-glace de son axe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Usage universel
- Grâce à la largeur de bras réglable en continu et aux bras minces, il est compatible avec de nombreux modèles et permet un accès aisé, même dans les espaces confinés
Aucun dommage
- Avec sa tête de pression mobile, l'axe de l'extracteur permet de ne pas endommager l'axe de bras d'essuie-glace
Aucune pression directe n'est requise
- En plus de l'axe de pression standard, un marteau à inertie peut également être utilisé pour la dépose, par exemple sur les axes d'essuie-glace avec gicleur de lave-glace
Contenu de la livraison :
- 1 extracteur d'essuie-glace
- 1 axe de pression M10
- 1 marteau à inertie
- 1 tige coulissante M12x150 mm
Utilisation universelle, idéale par ex. sur les modèles BMW série 3, 5, 6, 7, 8, Roadster Z4, Z8, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!