Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 1
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 2
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 3
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 4
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 5
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces

Pour nettoyer et remplacer les filetages des capteurs de particules NOx dans le système d'échappement sans remplacer les composants coûteux de l'échappement

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pas de dépose fastidieuse des capteurs souvent difficiles d'accès et bloqués

  • Pas de remplacement coûteux de pièces du système d'échappement parce que le filetage de montage ne peut pas être réutilisé dans la plupart des cas, par exemple


  • Contenu de la livraison

Coupe/nettoyage des filetages


  • 1 taraud court M20 x 1,5/longueur 50 mm

  • 1 taraud court M22 x 1,5/longueur 50 mm

  • 1 taraud court M24 x 1,0/longueur 52 mm

  • 1 taraud court, M26 x 1,0/longueur 52 mm

Dépose de l'ancien filetage


  • 1 pivot de guidage d'extension pour M20 x 1,5

  • 1 pivot de guidage d'extension pour M22 x 1,5

  • 1 douille de 5 mm avec six pans creux

  • 1 porte-outil pour forets annulaires avec vis pointeau DIN 913, M10 x 8

  • 1 foret annulaire en carbure, dia. 23 mm

  • 1 foret annulaire en carbure, dia. 25 mm

  • 1 aide au perçage M20 x 1,5

  • 1 aide au perçage M22 x 1,5

Usinage d'un nouveau filetage


  • 1 mandrin de réglage avec écrou de dégagement pour douilles filetées M20 x 1,5, 2 pièces

  • 3 inserts filetés IT M20 x 1,5/ET M24 x 1

  • 1 mandrin de réglage avec écrou de dégagement pour douilles filetées M22 x 1,5, 2 pièces

  • 3 inserts filetés IT M22 x 1,5/et M26 x 1