Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit d'absorbants 15 l
Kit d'absorbants 15 l - 1
Kit d'absorbants 15 l - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'absorbants 15 l

Maîtrise et absorption de déversements accidentels

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Usage en intérieur et extérieur



Caractéristiques :


Economique


  • Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles

  • Pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulés

Contient :


  • 22 feuilles absorbantes 300 x 300 mm

  • 2 sacs poubelles 15L

  • 1 paire de gants jetables Nitrile T9 L

  • 1 sac housse 320x320x160 mm

  • 1 boudin Ø 8 cm x 1.20 m

Livré dans un sac housse (320 x 320x 160 mm)


Capacité d'absorption :


  • 0.46 L / feuille

  • 5 L / boudin

Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques. Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés (Protections individuelles appropriées notamment)


Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés. Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)