Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 1
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 2
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 3
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 4
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 5
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 6
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 7
Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur de ressort de soupape pneumatique 15 pièces

Permet l'installation et la dépose rapides des soupapes dans les culasses démontées.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Ce kit comprend 3 adaptateurs pour soupape et 8 bagues de réduction de Ø 19,8-50 mm. Il permet une utilisation universelle pour les petites et les grandes queues de soupape, des voitures de tourisme aux fourgonnettes.

  • La conception ouverte des adaptateurs offre un accès optimal aux queues et aux clavettes de soupape. Ainsi, l'accès aux clavettes de soupape est facilité, même sur les moteurs multi-soupapes.

  • Le support léger et maniable est fabriqué en aluminium haute résistance et est équipé d'un vérin pneumatique à commande précise.


Contenu de la livraison :


  • 1 x support en aluminium

  • 1 x vérin pneumatique

  • 3 x adaptateurs pour soupape Ø19,8 / Ø23,5 / Ø34 mm

  • 8 x bagues de réduction de Ø24,5 / Ø25 / Ø27 / Ø29 / Ø32 / Ø34 / Ø41 / Ø50 mm