Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de manchons de tube SML/plastique
Jeu complet pour les installations mixtes, fonte (SML)/plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à installer, y compris toutes les pièces d'installation
Possibilité de passer de tubes en fonte à des tubes en plastique directement à travers le plafond
Pas de doublure de conduit nécessaire
Bande facile à enrouler autour des raccords SML durant l'installation
Aucun espace entre la laine minérale Flexen, le caoutchouc synthétique Flexen et les manchons coupe-feu type RK I et Endless
Absolument sans entretien
Bande de plafond intumescente auto-adhésive
Hermétique au feu et à la fumée
Contenu de la livraison :
- 1 bande de plafond avec couche insonorisante de 520 mm, 280 mm, 3 mm
- 1 épaisseur de laine minérale, longueur 630 mm, largeur 250 mm, 30 mm
- 1 boîtier en tôle, taille 50, 75 ou 110 mm, couche correspondante de bande intumescente comprise
Dimensions 50 mm : Ø 102 mm, 125 mm
Dimensions 75 mm : Ø 140 mm, 155 mm
Dimensions 110 mm : Ø 155 mm, 155 mm
- 1 bande de tresse métallique
- 1 ruban adhésif en aluminium
- 1 fil d'acier de raccordement
Longueur d'isolation des panneaux de laine minérale au-dessus du plafond : 250 mm
Possibilité d'espacer les passe-câbles de 3 cm
Possibilité de branchements à 45 et 88 degrés
Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation et de l'homologation
Conduits de plafond R 90 Z-19.17-……
Rapport d'essai acoustique P-BA 18/2009
Utilisation dans le système de cloisonnement de tube G 3 pour SML/plastique
<> 150 mm
Catégorie de résistance au feu R 90/R 120 selon les normes DIN 4102 ou EI 90/120 et EN 13501
<> DN 125 (Ø extérieur : 135 mm)
Convient également aux bâtiments soumis à des exigences d'insonorisation plus strictes conformément à la directive VDI 4100
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!