- Brosses en nylon sur un manche métallique avec une boucle pratique sur la poignée pour un rangement facile lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Pour nettoyer la poussière de perçage des trous dans les applications non couvertes par une évaluation technique européenne
A utiliser en combinaison avec une pompe soufflante
Les brosses manuelles à poils en nylon ne peuvent être utilisées pour nettoyer les trous que lorsque l'application n'est pas couverte par une Evaluation Technique Européenne. Pour nettoyer les trous destinés aux ancrages couverts par une Evaluation Technique Européenne (par exemple, les scellements chimiques WIT), consulter la documentation de l'Evaluation Technique Européenne du produit pour choisir les brosses métalliques appropriées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!