Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de baguette de tirage pour professionnels
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 1
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 2
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 3
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 4
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 5
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 6
Kit de baguette de tirage pour professionnels - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de baguette de tirage pour professionnels

Technologie de base quasiment incassable permettant d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
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
Eléments de fixation en acier inoxydable



Pas de bords en about ni de croisements de filetages



Kit de 19 pièces, dans un sac de rangement pratique


  • 2 tiges-poussoirs jaunes ∅ 4,6 mm 1 000 mm M6

  • 3 tiges-poussoirs noires ∅ 5,6 mm 1 000 mm M6

  • 5 tiges-poussoirs rouges ∅ 7,6 mm 1 000 mm M6

  • 1 crochet à glissement avec fonction d'inclinaison M6

  • 1 LED M6 (1 Micro / AAA / LR03 - non incluse dans le contenu de la livraison)

  • 1 Powerglider M6

  • 1 aimant M6

  • 1 chaînette à boules 0,5 m M6

  • 1 œillet avec anneau M6

  • 1 crochet d'accrochage M6

  • 1 filetage de raccordement M6

  • 1 sac de rangement