Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de baguette de tirage pour professionnels
Technologie de base quasiment incassable permettant d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Eléments de fixation en acier inoxydable
Pas de bords en about ni de croisements de filetages
Kit de 19 pièces, dans un sac de rangement pratique
- 2 tiges-poussoirs jaunes ∅ 4,6 mm 1 000 mm M6
- 3 tiges-poussoirs noires ∅ 5,6 mm 1 000 mm M6
- 5 tiges-poussoirs rouges ∅ 7,6 mm 1 000 mm M6
- 1 crochet à glissement avec fonction d'inclinaison M6
- 1 LED M6 (1 Micro / AAA / LR03 - non incluse dans le contenu de la livraison)
- 1 Powerglider M6
- 1 aimant M6
- 1 chaînette à boules 0,5 m M6
- 1 œillet avec anneau M6
- 1 crochet d'accrochage M6
- 1 filetage de raccordement M6
- 1 sac de rangement
Plafonds suspendus, installations en sous-sol, murs secs, conduits de câble, puits de montée, dans lesquels il n'y a pas de guidage de câble disponible, ou qui sont trop flexibles pour les systèmes tire-câble standard du marché.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!