Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit ASSY MDF MIX D-4 2 502 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit ASSY MDF MIX D-4 2 502 pièces

Ensemble de vis complet ASSY pour panneaux MDF avec mastic et spatules

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu :



1 000 x , réf. Vis à bois ASSY®plus MDF0165394050


La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.



500 x , réf. Vis à bois ASSY®plus MDF0165394060




500 x , réf. ASSY®plus MDF0165333535


La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le médium, elle peut être vissée sans réaliser un pré-perçage préliminaire dans le bois de bout.



500 x , réf. ASSY®plus MDF0165333540




1 x , réf. Jeux de spatules japonaises, acier ressort0695940920


Avec cinq de chaque taille : 50 mm, 80 mm, 100 mm et 120 mm



1 x , réf. Mastic089260202


Mastic fin haute élasticité pour boucher les pores et pour réparer les petites rayures, les rainures et les surfaces irrégulières