Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Joints et bagues d'étanchéité

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Joints et bagues d'étanchéité

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ DE HAUTE QUALITÉ POUR LES PROFESSIONNELS

Les bagues d'étanchéité sont des éléments d'étanchéité utiles utilisés dans les garages ou les ateliers pour les travaux d'entretien ou de réparation sur les véhicules et les machines, entre autres. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un large choix de bagues d'étanchéité, dans différents matériaux et tailles. Les fiches techniques des pages produits vous aideront à faire le bon choix pour votre application spécifique.

Les joints d'étanchéité, en particulier nos joints toriques, sont extrêmement fiables et faciles à installer. Ils résistent aux températures de -35°C à +120°C ainsi qu'aux huiles, aux graisses, aux acides, à la vapeur ou à l'air comprimé. Découvrez, par exemple, nos joints toriques DIN 3771 ou nos bagues en cuivre sans amiante. Ils peuvent être utilisés partout (sauf en présence de certains acides forts) grâce à leur grande résistance à la corrosion.

DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE COMPLET DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Dans la catégorie des bagues d'étanchéité, vous trouverez des bagues d'étanchéité à vis, disponibles en version autocentrante ou non autocentrante. Le premier type garantit d'excellentes performances grâce à la forme précise de la bague d'étanchéité. Les bagues non autocentrantes, quant à elles, sont dotées d'une bague en acier avec une lèvre d'étanchéité en caoutchouc, essentielle pour assurer l'étanchéité des têtes de construction et des raccords à bride.

Notre gamme de bagues d'étanchéité est très étendue et comprend des références de tous les matériaux et de toutes les tailles, utiles pour différentes applications. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux avec des matériaux de qualité.

Würth Logo