Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint pour toit plat 1C Pro
Membrane sans solvant étanche aux liquides, pour raccords détaillés et petites surfaces de toit.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
1 composant
Prêt à l'emploi, pas d'agitation requise
Sans solvant et sans isocyanate
A faibles émissions et facile à utiliser
Possibilité de retirer des quantités partielles
Pas nécessaire d'éliminer l'excès de matériau
Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
Pour membranes de toit avec plastique liquide conformes à la norme de construction Liste A, Partie 2, N° 2.52 (version 2014/1)
Stabilité élevée lors du stockage
Hautement élastique
Résistance aux UV
Résistance aux alcalis
Résistance à l'hydrolyse
après env. 60 min
Valeur SD peu élevée (env. 2 m)
Prévention des incendies
- BToit(t1) conformément à la norme DIN EN 13501-5
- Classe E selon DIN EN 13501-1
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour sceller des détails sur les toits, les petites surfaces de toit (hors charge mécanique) et les bords retournés, accessibles uniquement pour les inspections annuelles et les travaux d'entretien.
Le substrat doit être propre et sec (max. 6 % du poids en humidité résiduelle), exempt de graisse et d'huile. L'éventualité d'une pénétration d'humidité par l'arrière doit être éliminée. Les résidus de ciment doivent être éliminés. Le prétraitement du substrat dépend du substrat. Se référer au tableau des substrats. La température de la surface doit être supérieure de 3 K à celle du point de rosée. Se référer au tableau des points de rosée. Masquer les zones de bordure de la surface à sceller. Enduire généreusement le matériau avec un rouleau ou une brosse (2 kg/m2). Puis insérer des découpes de tissu ou des pièces moulées dans la première couche sans faire de bulles. S'assurer que les pièces sont totalement imprégnées. Puis appliquer une nouvelle couche de plastique liquide (1 kg/m2) sans laisser sécher. Vérifier alors qu'aucune bulle n'est piégée à l'intérieur de la matière. Avec les bords retournés, assurer une hauteur de raccord au-dessus du revêtement de 15 cm. Pour les chevauchements de tissu, veiller à ce que les sections se chevauchent de 10 cm sur la matière extérieure et de 5 cm avec le joint pour plafond plat 1C Pro.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!