Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint de porte automatique AT 48
Valeur d'isolation acoustique 48 dB à une hauteur de 7 mm par rapport au sol
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- A l'épreuve du bruit, des courants d'air et de la fumée
- Compensation automatique sur sols irréguliers : Espacement entre la porte et le plancher : 5 mm à 20 mm
- Le joint de porte peut être raccourci de 100 mm du côté opposé à l'axe d'actionnement.
- Installation simple par brochage, il n'est donc pas nécessaire de buriner pour fixer les éléments de retenue
- Veiller à ce que la rainure reste aussi éloignée que possible du pivot
- Faible profondeur de rainure (30 mm)
- Pour plaque de pression sur encadrement en bois, marteler le centre du point de pression dans l'encadrement ou le support
- Pour régler le levage, tourner l'axe d'actionnement à l'aide d'une douille six pans mâle SW 3
Valeurs d'isolement phonique :
- Ecartement de 7 mm : 48 dB
- 20 mm de garde au sol : 42 dB
Le joint de porte ne doit pas se coincer dans la rainure. Nous recommandons une taille de rainure de 30,5 mm x 13,1 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Le joint de porte peut être fixé avec des clous de 1,8 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!