Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint de porte automatique AT 48 RD
Assure une compensation automatique sur sol incliné ou inégal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Rail en aluminium avec bande d'étanchéité en silicone de haute qualité
Hermétique au bruit, aux courants d'air et à la fumée
Compensation automatique sur sol irrégulier
Distance du sol à la porte jusqu'à 20 mm
Le joint de porte peut être raccourci de 125 mm du côté opposé à l'axe d'actionnement.
Facile à fixer avec équerre de fixation
Pas besoin d'enlever le joint pendant les opérations de rabotage
Rainure peu profonde (30 mm)
Pour plaque de pression sur encadrement en bois, marteler le centre du point de pression dans l'encadrement ou le cache
Pour régler le levage, tourner l'axe d'actionnement à l'aide d'une douille six pans mâle SW 3
Valeurs d'isolement phonique :
- Ecartement de 7 mm : 48 dB
- Ecartement de 20 mm : 42 dB
Le joint de porte ne doit pas se coincer dans la rainure. Dimensions de rainure recommandées : 30,5 x 13,1 mm.
Position de la rainure aussi éloignée que possible du pivot.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!