Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 8 versions trouvées
Pour monter rapidement et solidement des cheminées rondes sur des membranes de sous-toiture Stamisol
Perméable
Pour lexécution économique des détails de connexion (diamètre de goulotte de câble = 15 mm) pour membranes de toit ou de façade Stamisol.
Large gamme de diamètres allant de 90 mm à 150 mm
Pour les sections surélevées sur les cheminées et les lanterneaux
Doté de 4 sections détanchéité connectables pour toutes les tailles de lanterneau de nimporte quel fabricant (jusquà 190/190 cm)
Pour lexécution économique des détails de connexion (angles intérieurs) pour membranes de toit ou de façade Stamisol.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour l'exécution économique des détails de connexion (diamètre de goulotte de câble = 15 mm) pour membranes de toit ou de façade Stamisol.
Doté de 4 sections d'étanchéité connectables pour toutes les tailles de lanterneau de n'importe quel fabricant (jusqu'à 190/190 cm)