Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mastic d'étanchéité Dichtfix
Mastic d'étanchéité Dichtfix - 1
Mastic d'étanchéité Dichtfix - 2
Mastic d'étanchéité Dichtfix - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic d'étanchéité Dichtfix

Produit d'étanchéité à base de polymère MS pulvérisable pour restaurer la texture d'origine après travaux de réparation.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Très large domaine d'applications


Adhère sur diverses surfaces, même sans couche de primaire.



Dureté Shore A élevée


Le matériau résiste aux contraintes mécaniques



Haute résistance à la traction et allongement à la rupture


Le joint résiste aussi à des mouvements/allongements plus forts.



Stable aux UV


Excellent résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints.



Peut être peint, même en cas de surface humide



Sans isocyanate ni silicone

Indication

Ne pas laisser le produit Seal/Fix entrer en contact avec les matériaux PU frais (qui n'ont pas encore durci). Pour peindre le produit avec des peintures métalliques, appliquer un apprêt isolant. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit Seal/Fix, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.


La peinture doit être posée dans les 2 heures suivant l'application.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.