Absorption des mouvements >2 mm
Joint creux
- Finition soignée (env. 1 mm de bordure blanche visible)
- Protège la bande de mousse
Tissu extrudé
Intégration sûre et durable du tissu
Languette sous-jacente de retrait
Maintient les profils droit
Deux bords de lissage (largeur de 9 mm)
- Simplifie le lissage de l'armature et de la couche de plâtre
- Tissu de renfort dans le tiers supérieur de l'adhésif de renfort
Pour l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre ITE contre la pluie battante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!