Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One
Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One - 1
Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One - 2
Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité pour raccord Bond and Seal All-in-One

Produit d'étanchéité pulvérisable à base hybride ou applicable au pinceau pour restaurer la structure d'origine

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pulvérisable et applicable au pinceau


  • Un produit pour deux applications

  • Excellente reproduction d'une large gamme de structures OEM


Sans solvant


  • Pas de retrait du matériau après séchage

  • Satisfait aux exigences les plus récentes en matière de protection de l'environnement


Élasticité permanente après durcissement


  • Minimise la formation de fissures dans la peinture, qui peuvent être causées par des vibrations ou des charges de compression

  • Excellente protection contre les éclats de pierre

  • Résiste aux dommages mécaniques


Peut être peint jusqu'à cinq jours après l'application


  • Peut être peint avec n'importe quelle peinture disponible dans le commerce avant la formation de la pellicule (mouillé sur mouillé) et jusqu'à cinq jours maximum après la formation de la pellicule

  • Idéal avant mise en peinture avec des peintures à base aqueuse


Résistance aux UV


Excellente résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints



Très large domaine d'applications


  • Adhère à la plupart des surfaces sans primaire

  • Raccords permanents


Sans isocyanate, PVC ni silicone

Indication

Des essais préliminaires sont nécessaires avec les surfaces critiques comme le PE, PP, PS, PC, PMMA et PTFE. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit d'étanchéité, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.

Domaine d'application

Produits Bond + Seal

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Métal

Aluminium

1

4

1

1

Plombxxxx
Acier inoxydable

1

4

1

1

Cuivre

1

1

1

1

Laiton

1

1

1

1

Acier/fer

1

4

1

1

Zinc

1

4

1

1

Plastiques

ABS

2

2

2

x
Plastique renforcé de fibre de verre

2

2

2

Caoutchouc/néoprènexxx

Mousses rigides

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

x
Polyamide

5

5

5

Polycarbonate = PC

5

5

5

x
Polystyrène (pas sous forme de mousse !)

2

2

2

x
PPxxxx
PTFExxxx
Polyuréthane = PU

2

2

2

PVC dur

2

4

2

Siliconexxxx
Polystyrène expanséxxxx

La surface doit être prétraitée, se référer aux fiches de données techniques selon l'application.



1. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus pour métal 0890 100 61
2. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Prétraiter avec le primaire 0890 545 10
4. Prétraiter avec le nettoyant activateur, 0890 100 60
5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101

Produits Bond + Seal

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Surfaces peintes

Peintures bicomposant, laque cuite au four,
Panneaux peints au trempé cathodique

4

4

4

4

Bois et matériaux en bois

Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré)

2

2

2

2

Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Panneaux décoratifs

Liège

2

2

2

Pierre et matériaux de construction

Béton

2

2

2

2

Surfaces bitumineusesxxxx
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre

3

3

3

3

Pierre artificielle (Corian, Varicor)

2

2

2

Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre)xxxx
Pierre naturelle, brique

2

2

2

2

Panneaux de fibres de ciment

3

3

3

Autre

Email

5

4

5

4

Verre

5

4

5

4

Fibre de verrexxxx
Miroirxxxx
Porcelaine, céramique, carrelage

5

4

5

5

Papier

Carton

Treillisxxxx
Cuirxxxx

La surface doit être prétraitée, se référer aux fiches de données techniques selon l'application.



1. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus pour métal 0890 100 61
2. Apprêter avec le primaire Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Prétraiter avec le primaire 0890 545 10
4. Prétraiter avec le nettoyant activateur, 0890 100 60
5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.