Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de racloirs à lames 52 pièces
Jeu de racloirs innovants avec lames en acier et en plastique pour une utilisation universelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Flexible et efficace
- Le jeu de racloirs peut être utilisé pour diverses surfaces et applications, notamment le retrait des autocollants, résidus, revêtements et impuretés
Ergonomique et sûr
- Le racloir est doté d'une poignée bimatière ergonomique, ce qui le rend confortable à utiliser
- Le système de serrage à déverrouillage rapide maintient les lames en place facilement et en toute sécurité
Efficacité accrue
- En cas d'utilisation de la lame adaptée à l'application spécifique
- Lame de racloir standard pour applications classiques et universelles
- Lame noire extrêmement tranchante, avec bords arrondis pour éviter les rayures
- Lame de racloir en plastique, idéale pour gratter les surfaces délicates
- Lame HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe à 60° ayant une pression de contact très élevée pour les revêtements résistants et durs
- Lame HEAVY DUTY avec quatre arêtes de coupe à 90° pour retirer les matériaux fragiles et lisser les surfaces
Système ORSY®
- Des tailles compactes dans la grille modulaire 4.2.1 de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, par ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Après utilisation, retourner la lame dans le support pour protéger le bord de la lame
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!