Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeux de spatules japonaises, acier ressort 20 pièces
Avec cinq de chaque taille : 50 mm, 80 mm, 100 mm et 120 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Lame ultra-flexible en acier ressort
Avec dos en plastique
Pour l'application et le lissage du mastic et du plâtre sur les petites surfaces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!