Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de points d'ancrage Pour dispositif antichute
Comprend une longe de connexion de 1,5 m et un mousqueton en acier avec blocage à vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Longe de connexion conformément aux normes EN 354 et EN 795, résistance à la rupture minimale de 26 kN
- Mousqueton en acier conformément à la norme EN 362
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!