Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de 5 chasse-goupilles Zebra de 8 à 16 mm 5 pièces
Poignée en plastique bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu :
- Pointeau, longueur 230 mm, 8 mm de diamètre
- Pointeau, longueur 240 mm, 10 mm de diamètre
- Pointeau, longueur 260 mm, 12 mm de diamètre
- Pointeau, longueur 280 mm, 14 mm de diamètre
- Pointeau, longueur 290 mm, 16 mm de diamètre
Poignée bimatière ergonomique
- Bonne préhension
- Travail sans fatigue
Protection contre les vibrations
La poignée absorbe les vibrations pendant la frappe
Protection contre les impacts
Evite les blessures aux mains
En acier à outils trempé
Grande longévité
Dureté côté utile : 54-58 HRC
Dureté au niveau de la tête d'impact : 38-46 HRC
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!