Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- En deux parties : montage et démontage final rapide du piètement à des fins de transport en démontant les pieds des plaques de fixation
- Grande plaque de fixation en aluminium moulé
- Robuste, elle peut également être posée au centre entre deux plateaux de table
- Les pieds de table sont meulés avant la finition et affichent une surface de haute qualité
Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table
- Joints positifs porteurs
- Montage final sans avoir à tourner les pieds de table
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Placer les pieds de table sur les platines de fixation et serrer avec la clé Allen.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!