Contenu de la livraison :
- 1 barre d'écartement, forme droite, 930 mm de long
- 1 barre d'écartement, forme droite, lame coudée à 30° et élargie, 920 mm de long
- 1 barre d'écartement, forme droite, lame coudée à 60°, 650 mm de long
- 1 barre d'écartement, forme droite, lame coudée à 90°, 640 mm de long
Tous les secteurs automobiles, véhicules commerciaux, métal, services techniques, construction, ateliers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!