Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de fixation 1 Système en 11 pcs pour plaques perforées
Pratique avec divers crochets et supports pour le maintien d'outils courants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Garantit l'ordre, la clarté et la propreté sur le poste de travail
- Un point de soudure supplémentaire à l'arrière des crochets garantit une stabilité et une capacité de charge élevées, tandis que les surfaces zinguées galvanisées garantissent une protection durable
- Le clip de montage empêche le desserrage involontaire des crochets et des supports
Sur toutes les plaques perforées et tous les équipements d'atelier avec perforations carrées 10 x 10 mm avec pas de 38 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!