Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces
1 couronne de perçage par taille 5, 8, 10, 12, 14 mm de diamètre et 2 x 6 mm de diamètre, gabarit de perçage de 4 à 14 mm de diamètre, porte-embout et éjecteur. Avec emmanchement hexagonal 1/4 pouce, prévu spécialement pour une utilisation avec des visseuses sans fil.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage très précis
Bords propres, trous précis
Aucune fissure ni aucun fendillement des carreaux
Ouvertures supplémentaires dans la zone de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement optimale et uniforme
Emmanchement hexagonal 1/4 pouce
Desserrage/remplacement très rapide du foret possible
Emmanchement creux à l'intérieur et ouverture supplémentaire dans le corps de la couronne
Carottier facile à retirer
Perce aussi bien les briques d'argile que les carreaux, là où les forets tuiles classiques en carbure de tungstène montrent leurs limites. Adapté aux matériaux durs, comme le grès cérame fin, le carrelage cuit, les briques en argile, les carreaux émaillés, la céramique, le granit fin, les dalles en marbre, etc.
- A utiliser uniquement sur les visseuses sans fil puissantes (12 V min.), perçage sans percussion ! Travailler uniquement en utilisant le poids de la visseuse sans fil, en maintenant une pression de contact régulière.
- Epaisseur de matériau maximale de 10 mm. Vitesse de rotation minimale recommandée : 1 000 tr/min..
- Assurer une alimentation en eau continue appropriée : ne jamais forer à sec !
- Positionner le gabarit de perçage de manière à ce que le trou de centrage actif se trouve toujours au point le plus bas. Retirer le carottier après chaque perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!