Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clés pour filtre à huile 2 pcs, pour Toyota
Pour le desserrage et le serrage du couvercle de filtre à huile lors du remplacement de l'insert de filtre à huile.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Clé pour filtre à huile n° 27
- 14 pans / 64,5 mm de diamètre intérieur
- 3/8 pouce + SW27 mm/aluminium
- Double entraînement avec 6 pans
Clé pour filtre à huile n° 28
- 14 pans / 64,5 mm de diamètre intérieur
- 3/8 pouce + SW27 mm/aluminium
- Double entraînement avec 2 fentes
Clé pour filtre à huile n° 27
- Modèles actuels 1.8/2.0l 4 cylindres, p. ex. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Clé pour filtre à huile n° 28
- Toyota et Lexus, moteurs 4, 6 et 8 cylindres
- Toyota 3.5l V6 (2007-2008), divers modèles Toyota à partir de 2006
- Lexus (à partir de 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!