Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : Métrique
Entraînement : POWERDRIV, 6 pans
Têtes inclinées à 15°
Articulation à 230°
Têtes solides et robustes
Collier pour les pièces renfoncées
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, mate
Contenu : 3 pièces
Clés polygonales ouvertes, tailles 10, 11, 12 (1 de chaque)
Spécialement conçu pour les presse-étoupes difficilement accessibles dans les espaces confinés, par ex.
conduites de frein 10, 11 et 12 mm sur VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, conduite de direction assistée sur VW Sharan, Seat Alhambra et Ford Galaxy, joint à vis de conduite d'huile sur servo-pompe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!