Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés de serrage plates universelles 2 pièces
Clé de serrage extrêmement polyvalente pour desserrer les raccords à vis hexagonaux/bi-hexagonaux difficiles à atteindre ou usés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès grâce à la pièce de serrage mobile, qui se verrouille automatiquement dans le sens de rotation
- Maintien suffisant même sur les têtes hexagonales fortement arrondies
- Particulièrement durable grâce à un matériau CrV forgé de qualité supérieure
- Utilisable avec des rallonges, des cliquets, des poignées en T ou des poignées coulissantes
Contenu de la livraison :
- 1 petite tête de serrage 8–17 mm (5/16–11/16 pouces), entraînement 3/8 pouces, longueur 80 mm
- 1 grande tête de serrage 14–32 mm (9/16–1 1/4 pouces), entraînement 1/2 pouce, longueur 120 mm
Particulièrement adapté aux fixations de rotules sur les barres stabilisatrices, aux pièces de raccordement entre les fixations des flexibles, des fixations sur les conduites d'air et d'huile hermétiques, aux installations de stockage d'air comprimé, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!