Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé plate à fourche métrique assortiment de plusieurs pièces
Outil ZEBRA® de qualité professionnelle comme équipement de base pratique pour l'atelier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique de plusieurs pièces avec clés plates à fourche métriques et support mural
- Clés plates à fourche de haute qualité en assortiments de plusieurs pièces
- Le support en plastique pratique pour montage mural avec vis permet un rangement clair des clés plates à fourche. Cela en fait un équipement de base idéal dans un atelier
Clé plate à fourche ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé plate à fourche avec deux surplats et un déport de 15° assure une transmission efficace de la puissance pour économiser du temps et des efforts. Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- La clé plate à fourche est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085
- Avec acier chrome vanadium
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une prise en main sûre, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!