Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV®
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Outil ZEBRA® de qualité professionnelle spécialement conçu pour le vissage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment pratique de 6 pièces avec clés mixtes à cliquet métriques et support mural


  • Clés mixtes à cliquet innovantes de haute qualité dans un assortiment de 6 pièces

  • Le support en plastique pratique pour montage mural avec vis maintient les clés spéciales clairement organisées

  • Equipement de base idéal pour l'atelier


Cliquet extrêmement fin avec un côté œil et un côté fourche


  • Le cliquet double innovant facilite le travail avec des raccords à visser dans des espaces confinés et difficiles d'accès

  • Le côté œil est doté d'une empreinte POWERDRIV® 12 pans modifiée et le côté fourche est doté d'un segment de cliquet ouvert

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899

  • Avec acier chrome vanadium

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une prise en main sûre, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage