Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de burins pointus et plats Plus Longlife & Speed, 6 pièces
Nouvelle génération de burins plats et pointus de qualité supérieure avec porte-outil adapté à l'emmanchement SDS-plus dans un pack attrayant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Très bon pouvoir d'élimination
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une durée de vie jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
- Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.).
- Burin pointu : Pour les matériaux durs comme le béton.
- Burin plat : Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!