Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clés polygonales, ultralongues
6 pièces, pochette enroulable incluse dans la livraison
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception : Métrique
- Entraînement : Côté œil POWERDRIV, bi-hexagonal
- Norme : Surplat conforme à la norme DIN 475 partie II
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Corps de base chromé, finition satinée mate
- Géométrie : Conception d'œil droite et très fine pour les endroits difficiles à atteindre
Bride d'arbre à joint universel, joint d'essieu, joint à rotule et articulation de support, joints à vis de liaison d'essieu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!